Momentové klíče - příslušenství
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
Momentové nářadí
Momentové klíče - příslušenství
G0670.735.065
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
Stahlwille Ráčna s jemnými zuby Pohon 3/4 Držáky nástrojů22 x 28
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
reverzibilní60 zubůzatížitelnost až 650 N-mpro momentové klíče velikosti 65
Plný popis
Objednací číslo
G0670.735.065
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Kování s ráčnou
Velikost připojení
3/4 palce
Maximální zatížení (Nm)
650
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
60
Celková délka (mm)
125
Design
Kování s ráčnou
Velikost připojení
3/4 palce
Maximální zatížení (Nm)
650
Type
735/65
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
reverzibilní60 zubůzatížitelnost až 650 N-mpro momentové klíče velikosti 65
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0670.735.065
EAN
4018754243785
UBB
500627652307
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
58251065