text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Pracovní světla 13133


praktický světelný zdroj pro domácnost, hobby, řemeslo a průmyslvysoce výkonná 30 W COB LED dioda s výkonem 2800 lnastavitelné režimy svícení se třemi úrovněmi jasu: 100 % / 50 % / 25 %integrovaný akumulátor24,42 WH s bezpečnostní elektronikoudobíjení pomocí přípojky typu Ccca 8 hodindoba nabíjenís kontrolou nabíjení a ukazatelem zbývající kapacity180° nastavitelný stojan/rukojeť pro přenášenís magnetickým držákem pro bezpečné připevnění ke kovovým povrchůmzavěšovací háček pro zavěšenípro použití ve vnitřních i venkovních prostorách (certifikát IP64)kompaktní a ploché skladování

Numéro d'article 4J676099
Se zásuvkou Ne
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP) IP64
Emballé par 1

Spécifications

Se zásuvkou Ne
Materiálové pouzdro Jiný
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V) 3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP) IP64
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Max. výkon systému (W) 30
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Barva světla Jiný
Stupeň ochrany (NEMA) Jiný
Ochranný kryt materiálu Jiný
S koly Ne
Značka Stahlwille
Komoditní kód 85131000
Type LED Work Light

La description

praktický světelný zdroj pro domácnost, hobby, řemeslo a průmyslvysoce výkonná 30 W COB LED dioda s výkonem 2800 lnastavitelné režimy svícení se třemi úrovněmi jasu: 100 % / 50 % / 25 %integrovaný akumulátor24,42 WH s bezpečnostní elektronikoudobíjení pomocí přípojky typu Ccca 8 hodindoba nabíjenís kontrolou nabíjení a ukazatelem zbývající kapacity180° nastavitelný stojan/rukojeť pro přenášenís magnetickým držákem pro bezpečné připevnění ke kovovým povrchůmzavěšovací háček pro zavěšenípro použití ve vnitřních i venkovních prostorách (certifikát IP64)kompaktní a ploché skladování

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 77490015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.