text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Pracovní světla 13132


profesionální hliníkové tyčové světlo s vysoce účinným reflektorovým systémem, až 130 lumenů a dosvitem 75 modolné pouzdro z leteckého hliníkus praktickým klipemdélka svícení až 4 hodinytřída ochranyIP 54včetně 2 baterií AAA 1,5 V.

Objednací číslo 8J347311
Design Světlo pera
Barva krytu Černá
Nabíjecí Ne
ANSI AAA
Délka (mm) 138
Baleno po 1

Specifikace

Design Světlo pera
Barva krytu Černá
Nabíjecí Ne
ANSI AAA
Délka (mm) 138
Materiál Hliník
Typ svítidla Jiný
Stupeň krytí (IP) IP54
Se zdrojem světla Ano
Typ baterie Micro
Celková hmotnost (g) 55.5
Počet baterií 2
S bateriemi Ano
Značka Stahlwille
Type Pen Light Torch

Popis

profesionální hliníkové tyčové světlo s vysoce účinným reflektorovým systémem, až 130 lumenů a dosvitem 75 modolné pouzdro z leteckého hliníkus praktickým klipemdélka svícení až 4 hodinytřída ochranyIP 54včetně 2 baterií AAA 1,5 V.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 77490014
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.