Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kleště a pinzety
Kleště s krátkými čelistmi
Telefonní a radiové kleště
G1030.300.200
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
Stahlwille Kleště kulaté 6530 typ 3 200mm
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
G1030.300.200
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
198
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Zakřivený
Ochrana povrchu
Jiný
S řezačkou drátu
Ano
Hmotnost
198
Délka (mm)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar stlačení
Jiný
Vhodné pro optická vlákna
Ne
Délka čelistí (mm)
76
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
17
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S funkcí páskování
Ano
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
3.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
200
Komoditní kód
8203200000
Model
6530
Type
Radio Pliers
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G1030.300.200
EAN
4018754206292
UBB
203100030808
UNSPSC
27112148
Výrobní číslo položky
65303200