text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Perforovaný panel D. 1000mm Š. 500mm


Perforace 9 x 9 mm, vyrobeno z robustního, 1 mm silného ocelového plechu, se 2 zpevňujícími žebry v zadní části. Tato žebra nesou otvory pro montážní panel na stěnupro individuální montáž nářadí, na různé háčky a příchytky č. 8031-8041.

Objednací číslo G0111.008.002
Barva Zelená
Šířka 500
Výška 1000
Hloubka 15
Typ příslušenství/komponentů Perforovaný panel
Baleno po 1

Specifikace

Barva Zelená
Šířka 500
Výška 1000
Hloubka 15
Typ příslušenství/komponentů Perforovaný panel
Tloušťka materiálu (mm) 1
Materiál Ocel
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ano
Zásuvná montáž Ne
Upevnění pomocí šroubů Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 3400
Komoditní kód 82060000
Type Perforated Panel

Popis

Perforace 9 x 9 mm, vyrobeno z robustního, 1 mm silného ocelového plechu, se 2 zpevňujícími žebry v zadní části. Tato žebra nesou otvory pro montážní panel na stěnupro individuální montáž nářadí, na různé háčky a příchytky č. 8031-8041.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0111.008.002
EAN 4018754050765
UBB 203188096291
UNSPSC 24112401
Výrobní číslo položky 80020001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.