text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Stahlwille 108 Pin Punch Octagonal Shank 10mm 2.5mm Tip CrV Steel 150mm


DIN 6450octagonalchrome vanadium, lacquered silver

Numer artykułu G0712.150.002
Shaft diameter (mm) 10
Length (mm) 150
Material Chrome-vanadium steel
Diameter tip (mm) 2.5
Shank shape Octagonal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Shaft diameter (mm) 10
Length (mm) 150
Material Chrome-vanadium steel
Diameter tip (mm) 2.5
Shank shape Octagonal
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 60
Commodity code 8205598000
Type Pin Punch

Opis

DIN 6450octagonalchrome vanadium, lacquered silver

Numery artykułów

Numer artykułu G0712.150.002
EAN 4018754040612
UBB 203116033911
UNSPSC 27111505
Artykuł producenta nr 70070001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.