text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Páková reverzní ráčna 512QR N 1/2 palce 80 zubů reverzní páka


Reverzibilní80 zubůS bezpečnostním zámkem QuickReleaseS 2složkovou rukojetíPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouhých 4,5°FOD-prevence díky bezšroubové konstrukciDIN 3122/ISO 3315DBGM

Objednací číslo 5S507765
Izolace Ne
Výška 41
Hmotnost 572
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Výška 41
Hmotnost 572
Průměr hlavice (mm) 41
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 265.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type Reversible Ratchet

Popis

Reverzibilní80 zubůS bezpečnostním zámkem QuickReleaseS 2složkovou rukojetíPro práci ve stísněných prostorech, s pracovním úhlem pouhých 4,5°FOD-prevence díky bezšroubové konstrukciDIN 3122/ISO 3315DBGM

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S507765
EAN 4018754256778
UBB 500636247099
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 13111120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.