text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Otevřený ráčnový klíč OPEN-RATCH 17 šířka napříč plochami 10 mm délka 158


reverzibilníbi-hexagon72 zubypro práci ve stísněných prostorech, úzký úhel západky pouze 5°konec kroužku posunutý o 15 °Cchromovaná slitinová ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 158
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 10
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 10
Ráčnový model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 67
Type Combination Wrench

Popis

reverzibilníbi-hexagon72 zubypro práci ve stísněných prostorech, úzký úhel západky pouze 5°konec kroužku posunutý o 15 °Cchromovaná slitinová ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0270.100.004
EAN 4018754239153
UBB 500623923736
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41171010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.