text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Otevřený kroužkový nástroj Klíč velikost 21 mm Držáky nástrojů9 x 12


Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Objednací číslo G0666.210.001
Šířka klíče (mm)
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 9x12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 88
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 21
Design Otevřená koncovka
Velikost připojení 9x12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 88
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Popis

Pro momentové klíče se čtyřhranným převodemUpevnění pomocí čepového zámkuChrom nad niklem, odolná a třískám odolná povrchová úpravaKované, kalené a chlazené v olejové lázniExtrémně pružné, mimořádně odolné

Čísla materiálu

Objednací číslo G0666.210.001
EAN 4018754085170
UBB 203125078808
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 58231021
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.