text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Oboustranný očkový klíč OPEN-RING 24 27 x 36 mm 300 mm s dvojitým šestihranem


metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 300
Velikost klíče velká (mm) 36
Velikost klíče malá (mm) 27
Model s jedním klíčem Ne
Otevřený model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 414
HS kód 8204110000
Type Ring Spanner

Popis

metrická šířka napříč plochami10° úhlové s dvojitým šestihranemDIN 3118/ISO 3318pevný, štíhlý a lehký designvýjimečně pružný a odolnýSTAHLWILLE kulatý povrch pro příjemný, neklouzavý pocitkovaný, kalený a chlazený v olejové láznichrom-stopová ocel, chromovaný

Čísla materiálu

Objednací číslo G0275.027.036
EAN 4018754022014
UBB 203120208194
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41082736

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.