text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille Oboustranný kroužkový klíč 220SP 18 x 20 mm


extra dlouhý s profilem Spline-Drive15° úhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 315
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 20
Velikost klíče malá (mm) 18
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 315
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 20
Velikost klíče malá (mm) 18
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Značka Stahlwille
Type 220A SP 18 X 20

Popis

extra dlouhý s profilem Spline-Drive15° úhlovýMS-33787, MIL-W-8982HPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0264.018.020
EAN 4018754133536
UBB 500501470453
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 41161820

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.