text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille oboustranný klíč na ohebné klouby 29 8 x 9 mm


S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná sli

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 201
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 201
Velikost klíče velká (mm) 9
Velikost klíče malá (mm) 8
Značka Stahlwille
Type 29 8 X 9

Popis

S metrickými rozměry, nestejné šířkyS otočným dvojitým šestihranemOdolná, štíhlá a lehká konstrukceVysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluZaoblená povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na kůži a dobře se držíExtrémně pružný, výjimečně odolnýKovaný kapkově, kalený a chlazený v olejové lázniChromovaná ocel, chromovaná slitina

Čísla materiálu

Objednací číslo G0281.008.009
EAN 4018754025657
UBB 203120173513
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 43010809

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.