text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nůžky na plech Verze s levým řezem L.260mm

Na objednávku
1 632,50 PLN
2 007,98 PLN vč DPH

Pákové ovládánípružinové ovládání pro samočinné otevíránítěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Objednací číslo G1280.001.770
Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 528
Type Tin Snip

Popis

Pákové ovládánípružinové ovládání pro samočinné otevíránítěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 75230001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.