text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nůžky na plech verze pravostranné L.260mm


Pákový mechanismus s pružinovou asistencí pro samočinné otevíráníTěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Objednací číslo G1281.001.775
Délka (mm) 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.8
Přímý model Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 476
Komoditní kód 82033000
Type Tin Snip

Popis

Pákový mechanismus s pružinovou asistencí pro samočinné otevíráníTěžké řezání: ocelový plech do 1,8 mm nebo nerezový plech do 1,2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 75240002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.