text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 46


Prodloužené, metrické: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M; americké: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ®-Ocel vysoké kvality, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 10
Délka 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Type 46 10

Čísla materiálu

Objednací číslo G0333.100.001
EAN 4018754002160
UBB 203122336282
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02020010

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.