text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nástrčná hlavice 46 13 mm


extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 54
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ano
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 20
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 61
Model 46 13
Type Socket

Popis

extra hlubokáDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® vysoce výkonná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0333.130.001
EAN 4018754002191
UBB 203122124571
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 02020013

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.