text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille nástrčná hlavice 23 mm


1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Objednací číslo
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 23
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 23
Délka (mm) 40
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Velikost drážky 1/2
Váha kusu (g) 150
HS kód 8204200000
Model 50 IMP 23
Type Impact Socket

Popis

1/2“ #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2pro výkonové ovladačeChromová legovaná ocel, povrchová úprava gunmetal

Normy

DIN 3129

Čísla materiálu

Objednací číslo G0510.230.001
EAN 4018754233755
UBB 203122314404
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 23010023

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.