Příslušenství
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
Klíče
Příslušenství
G0450.000.888
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
Stahlwille násada 888 700 mm průměr 28 mm vhodná pro ráčnovou hlavu 882 QR
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G0450.000.888
Design
Rovný
Izolace
Ne
Délka (mm)
700
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
25.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ne
Délka (mm)
700
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1 palec
Univerzální kloub
Ne
Velikost připojení (mm)
25.4
Posuvná rukojeť
Ne
Testováno podle ISO 3315
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
3320
Type
Bar Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0450.000.888
EAN
4018754013517
UBB
203122391618
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
16170000