text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč MANOSKOP® 755R/1 1/4 palce 1,5-12,5 Nm Drážkování


Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Bez nastavovací stupnice, proto je nutné nastavení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706. Nezávislé místo působení sílySpouštěníS vestavěnou ráčnou pro nástrčné hlaviceDvojitý signál zastaveníObzvláště

Objednací číslo G0608.001.770
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 173.5
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.5 - 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 173.5
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.5 - 12.5
Šířka hlavy (mm) 22
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 18
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 362
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Bez nastavovací stupnice, proto je nutné nastavení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706. Nezávislé místo působení sílySpouštěníS vestavěnou ráčnou pro nástrčné hlaviceDvojitý signál zastaveníObzvláště lehká a snadno ovladatelná rukojeť a hřídel ze čtyřhranné ocelové trubkyDalší zatížení po spuštění nebo zatížení v opačném směru chodu (max. do hranice měřicího rozsahu momentového klíče) nemají vliv na spouštěcí mechanismus, což jej chrání před poškozenímNa přání s přednastavenou hodnotou spouštění (cenový příplatek 10 %)Nastavení pomocí zkušebního zařízení momentového klíčeOdchylka zobrazení ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0608.001.770
EAN 4018754096268
UBB 203198016669
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50100001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.