text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille momentový klíč 775 /3

Není skladem

typ click-typepro řízené utahování šroubů v rozsahu cN-m a in-lbpro jednorázové nebo výrobní sérieutahování ve směru a proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulace pomocí mikrometrické stupnice (twist scale)vypínací spojka zabraňuje překročení nastavené hodnotytvar rukojeti a její povrchová struktura zajišťují bezpečný a přesný přenos krouticího momentuvložené nástroje: Pro všechny šestihranné šrouby 1/4“ E 6.3, šrouby s hlavou PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, přímé drážky, TORX®, šestihranné bity certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ±6 %.

Objednací číslo G0656.000.003
Celková délka (mm) 105
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.02 - 0.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.002
Model se šroubovákem Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 105
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.02 - 0.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.002
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 6
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 210
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

typ click-typepro řízené utahování šroubů v rozsahu cN-m a in-lbpro jednorázové nebo výrobní sérieutahování ve směru a proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126/ISO1173)plynulá regulace pomocí mikrometrické stupnice (twist scale)vypínací spojka zabraňuje překročení nastavené hodnotytvar rukojeti a její povrchová struktura zajišťují bezpečný a přesný přenos krouticího momentuvložené nástroje: Pro všechny šestihranné šrouby 1/4“ E 6.3, šrouby s hlavou PHILLIPS®, POZIDRIV®/SUPADRIV®, přímé drážky, TORX®, šestihranné bity certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ±6 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0656.000.003
EAN 4018754141623
UBB 500501056211
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51060003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.