text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Stahlwille momentový klíč 760 /7,5


indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a proti směru hodinových ručičekutahování s vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorověvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montá

Objednací číslo G0657.000.007
Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.15 - 0.75
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.15 - 0.75
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 760/7,5

Popis

indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a proti směru hodinových ručičekutahování s vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorověvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montážní hřídeli pro připojení 1/4“ nástrčných hlavic objednejte adaptér č. 3115 certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4%

Čísla materiálu

Objednací číslo G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51040007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.