text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 760 /30


indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a utahování proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montážní hřídeli pro připojení 1/4“ nástrčných hlavic objednejte adaptér č. 3115 certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4%

Objednací číslo G0657.000.030
Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.6 - 3
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.6 - 3
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 232
Komoditní kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a utahování proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montážní hřídeli pro připojení 1/4“ nástrčných hlavic objednejte adaptér č. 3115 certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4%

Čísla materiálu

Objednací číslo G0657.000.030
EAN 4018754118922
UBB 500501376403
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51040030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.