text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille momentový klíč 760 /15


indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a utahování proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montážní hřídeli pro připojení 1/4“ nástrčných hlavic objednejte adaptér č. 3115 certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4%

Objednací číslo G0657.000.015
Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.5
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 185
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 0.3 - 1.5
Model se šroubovákem Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 228
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Popis

indikační typměřící prvek je torzní listová pružinautahování ve směru hodinových ručiček (s vlečným ukazatelem) a utahování proti směru hodinových ručičeks vnitřním šestihranem 1/4“ (F 6.3 DIN 3126)srovnávací stupnice v in-lb a kurzorvložky a adaptéry s vnějším šestihranem E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 jsou bezpečně uchyceny a pevně ovládány v montážní hřídeli pro připojení 1/4“ nástrčných hlavic objednejte adaptér č. 3115 certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4%

Čísla materiálu

Objednací číslo G0657.000.015
EAN 4018754118915
UBB 500501376163
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 51040015
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.