text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 755 /4


Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Nemá seřizovací stupnici, proto je nutné seřízení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706.SpouštěníMontáž pro vyměnitelné vkládací nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveníObzvláště lehká a snadno ovla

Objednací číslo G0606.000.004
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 201
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) 4 - 40
Šířka hlavy (mm) 22
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 201
Velikost připojení 9x12 mm
Utahovací moment (Nm) 4 - 40
Šířka hlavy (mm) 22
Velikost připojení (mm) 9
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 18
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 427
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pro práci na dopravních pásech nebo v sériové výrobě. Nemá seřizovací stupnici, proto je nutné seřízení pomocí zkušebního zařízení, např. pomocí zkušebních přístrojů STAHLWILLE č. 7707 W, SmartCheck nebo kalibračních systémů č. 7794, č. 7706.SpouštěníMontáž pro vyměnitelné vkládací nástroje (755/4-30)Dvojitý signál zastaveníObzvláště lehká a snadno ovladatelnárukojeť a hřídel ze čtyřhranné ocelové trubkyDalší zatížení po spuštění nebo zatížení v opačném směru provozu (max. 1,5 m). až po hranici měřicího rozsahu momentového klíče) nemají vliv na spouštěcí mechanismus, což jej chrání před poškozenímUtahování proti směru hodinových ručiček s nástrčnými vložkamiNa vyžádání s přednastavenou hodnotou spouštění (příplatek za cenu 10 %)Nastavení pomocí zkušebního zařízení momentového klíčeOdchylka displeje ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50010004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.