Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
G0603.312.005
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
Stahlwille momentový klíč 730NR/5FK 3/8 palce 10-50 Nm drážkování
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
V robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)odchylka indikace ± 4 %.
Plný popis
Objednací číslo
G0603.312.005
Celková délka (mm)
364
Velikost připojení
3/8 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
10 - 50
Velikost připojení (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
364
Velikost připojení
3/8 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
10 - 50
Velikost připojení (mm)
10
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
1763
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
V robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)odchylka indikace ± 4 %.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0603.312.005
EAN
4018754229376
UBB
500623930418
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
96503105