Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
G0603.310.020
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
Stahlwille momentový klíč 730NR/20QR FK 1/2 palce 40-200 Nm drážkování
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
v robustní plastové krabičce s bezpečnostním zámkem QuickRelease odchylka indikace ± 4 %.
Plný popis
Objednací číslo
G0603.310.020
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
526
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
526
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2360
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
v robustní plastové krabičce s bezpečnostním zámkem QuickRelease odchylka indikace ± 4 %.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0603.310.020
EAN
4018754180516
UBB
500504178939
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
96502120