text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Momentové klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
G0603.312.020
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
Stahlwille momentový klíč 730NR/20FK 1/2 palce 40-200 Nm drážkování
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
v krabici z pevného plastu (velikost 65 v ocelové krabici) odchylka indikace ± 4%
Plný popis
Objednací číslo
G0603.312.020
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
513.5
Velikost připojení
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Šířka hlavy (mm)
43
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
513.5
Velikost připojení
1/2 palce
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Šířka hlavy (mm)
43
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Váha kusu (g)
2370
HS kód
8204110000
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
v krabici z pevného plastu (velikost 65 v ocelové krabici) odchylka indikace ± 4%
Čísla materiálu
Objednací číslo
G0603.312.020
EAN
4018754229390
UBB
500623930665
UNSPSC
27111715
Výrobní číslo položky
96503120