text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 730NR/10FK 1/2 palce 20-100 Nm drážkování


v robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)odchylka indikace ± 4%

Objednací číslo G0603.312.010
Celková délka (mm) 420
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Velikost připojení (mm) 12.5
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 420
Velikost připojení 1/2 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20 - 100
Velikost připojení (mm) 12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

v robustní plastové krabici (velikost 65 v ocelové krabici)odchylka indikace ± 4%

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.312.010
EAN 4018754229383
UBB 500623930582
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96503110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.