text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč 730N/5 10-50 Nm 9 x 12 mm drážka


držák pro výměnné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček nadorazhodnota odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Objednací číslo G0603.300.005
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 330
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 330
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 10 - 50
Velikost připojení (mm) 9
Nastavení velikosti kroku (Nm) 5
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 825
Komoditní kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držák pro výměnné destičkové nástrojeQuickRelease bezpečnostní pojistkamožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otáčením destiček nadorazhodnota odchylky zobrazení ± 3 % , (velikost 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.300.005
EAN 4018754139514
UBB 500503929480
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50181005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.