text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč 730DIIR DR/65N DIG


hmatový a akustický spouštěcí signálmontáž pro výměnné vkládací nástrojebezpečnostní pojistka QuickReleaserychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceautomatická kompenzace pro dosažení správného utahovacího momentu i při zadání změněného prodlouženíochrana proti přetížení pomocí akustického a vizuálního signáluautomatický zámek klávesnice zabraňuje nechtěným změnámdisplej funguje i pro levotočivý utahovací momentjednotky měření: N-m, ft-lb, in-lbpro každý kloub lze nastavit různé toleranční mezevizuální červené a zelené signály na displeji potvrzují stav kloubudodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo přednastavená hodnota, měrná jednotka, tolerance, uložení, odchylné prodloužení) pomocí kódu PINaž do 7. Možnost uložení 500 měřeníUSB rozhraníautomatické upozornění na další kalibrační datakalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7791dvousložková rukojeť s ergonomicky navrženými zelenými měkčími vrstvami (odolná vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a skydrolu)certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017v robustní plastové krabici (velikosti 40-100 v ocelové krabici)patentydodáváno se dvěma 1,5 V bateriemi AA. Lze použít i dobíjecí články AA/LR6, 1,2 Vzobrazení hodnoty odchylky ± 2 %, ± 1 číslice

Objednací číslo G0603.801.065
Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 65 - 650
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Baleno po 1

Specifikace

Velikost připojení 3/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 65 - 650
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 6757
Komoditní kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

hmatový a akustický spouštěcí signálmontáž pro výměnné vkládací nástrojebezpečnostní pojistka QuickReleaserychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceautomatická kompenzace pro dosažení správného utahovacího momentu i při zadání změněného prodlouženíochrana proti přetížení pomocí akustického a vizuálního signáluautomatický zámek klávesnice zabraňuje nechtěným změnámdisplej funguje i pro levotočivý utahovací momentjednotky měření: N-m, ft-lb, in-lbpro každý kloub lze nastavit různé toleranční mezevizuální červené a zelené signály na displeji potvrzují stav kloubudodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo přednastavená hodnota, měrná jednotka, tolerance, uložení, odchylné prodloužení) pomocí kódu PINaž do 7. Možnost uložení 500 měřeníUSB rozhraníautomatické upozornění na další kalibrační datakalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7791dvousložková rukojeť s ergonomicky navrženými zelenými měkčími vrstvami (odolná vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a skydrolu)certifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017v robustní plastové krabici (velikosti 40-100 v ocelové krabici)patentydodáváno se dvěma 1,5 V bateriemi AA. Lze použít i dobíjecí články AA/LR6, 1,2 Vzobrazení hodnoty odchylky ± 2 %, ± 1 číslice

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.801.065
EAN 4018754240081
UBB 500623931242
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96502065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.