text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 730D/40


Hmatový a akustický spouštěcí signálMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostní pojistka QuickReleaseRychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceAutomatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylné velikosti vzoruOchrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavení není možné díky automatickému zámku

Objednací číslo G0603.700.041
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 688
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) 40 - 400
Šířka hlavy (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 688
Velikost připojení 14x18 mm
Utahovací moment (Nm) 40 - 400
Šířka hlavy (mm) 28
Velikost připojení (mm) 14
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.5
Vhodné pro prodloužení Ano
S prodloužením Ano
Prodloužení délky (mm) 25
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Výška hlavy (mm) 23
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1830
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Hmatový a akustický spouštěcí signálMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceBezpečnostní pojistka QuickReleaseRychlé nastavení pomocí pohodlné klávesniceAutomatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylné velikosti vzoruOchrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signáluNáhodné nastavení není možné díky automatickému zámku klíčeFunkce zobrazení i u krouticích momentů proti směru hodinových ručičekMěřicí jednotky: N-m, ft-lb, in-lbRůzné toleranční meze nastavitelné v závislosti na typu šroubového spojeOptické vyhodnocení šroubového spoje pomocí zeleného a červeného displejeDodatečné zabezpečení přednastavených hodnot (režim funkce, spouštěcí nebo nastavená hodnota, měrná jednotka, toleranční hodnota, uložení, odchylka vzoru otvoru) pomocí PIN kóduUložení až 7 500 údajů o šroubuUSB rozhraníAutomatické upozornění na datum příští kalibraceKalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl® č. 1. 7794 nebo kalibračním systémem č. 77062-komponentní rukojeť se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Certifikát podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017V robustní plastové krabici (velikost 40-100 v robustní ocelové krabici)PatentovánoDodáváno se 2 bateriemi Mignon 1,5 V. Lze použít baterie Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Odchylka displeje ± 2 %, ± 1 číslice.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96501740
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.