text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 730 /80


použití adaptéru pláště č. 7370/80 pro montáž nářadí s vložkou 14 x 18 mm (max. 650 N-m)dodáváno v textilním sáčku

Objednací číslo G0603.000.080
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 970
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 970
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Velikost připojení (mm) 28
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 20
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4925
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

použití adaptéru pláště č. 7370/80 pro montáž nářadí s vložkou 14 x 18 mm (max. 650 N-m)dodáváno v textilním sáčku

Čísla materiálu

Objednací číslo G0603.000.080
EAN 4018754114764
UBB 500501062078
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50180080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.