text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč 730/5 Quick 6-50 Nm 9 x 12 mm drážkování

Objednací číslo 5N035216
Celková délka (mm) 315
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 6 - 50
Nastavení velikosti kroku (Nm) 2
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano

Specifikace

Celková délka (mm) 315
Velikost připojení 9x12 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 6 - 50
Nastavení velikosti kroku (Nm) 2
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Komoditní kód 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5N035216
EAN 4018754268856
UBB 500654024438
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 50184005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.