text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 730/40 Quick 80-400 Nm 14 x 18 mm drážkování

Položka č. 2H698512
Celková délka (mm) 590
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10

Technické údaje

Celková délka (mm) 590
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
HS kód
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

click-typetměřící prvek je zatížen pouze při působení síly, není třeba ruční přestavení na nulumontáž pro vyměnitelné destičky/plášťové nástrojebezpečnostní pojistka QuickRelease (velikosti 5-65)rychlé nastavení díky snadno působící aretační páčce v rukojeti (velikosti 5-65)ergonomický design, neklouzavý seřizovač s vybráním pro palecoptimalizovaná konvexní rukojeť pro práci bez namáhánídvojitá signalizace zastavenídvojitá stupnice N-m/ft-lb a N-m/in-lb (velikosti 5-80)na vyžádání k dispozici také verze pouze v N-m bez dvojité stupnice (velikosti 5-65)lze použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otočením destičekjakákoli síla působící na nástroj po „cvaknutí“ nebo působící v opačném směru, než je aktuální funkce - např. např. násilné uvolnění zaseknutého šroubu - nepůsobí na spouštěcí mechanismus a nemůže jej poškoditkalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Opětovné seřízení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4 %.

Čísla materiálu

Položka č. 2H698512
EAN 4018754268887
UBB 500654024842
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 50184040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.