text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč 730/40 Fix 80-400 Nm 14 x 18 mm drážka

Objednací číslo 4U036657
Celková délka (mm) 607
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10

Specifikace

Celková délka (mm) 607
Velikost připojení 14x18 mm
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 80 - 400
Nastavení velikosti kroku (Nm) 10
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

Pro práci v sériové výroběNastavovací knoflík lze po nastavení spouštěcího momentu odšroubovat - je tak zabráněno nechtěné změně nastaveného momentuPřiložený pojistný šroub TORX® odolný proti manipulaci chrání také před neoprávněnou manipulací, stejně jako přiložené samolepicí plombyNení možné nastavení bez porušení plombySpouštěníNení nutný reset na „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze během utahováníMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostní pojistkaRychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelectDvojitý signál zastaveníSnadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUtahování proti směru hodinových ručiček otáčením bitů/nástrčných hlavicPokračování v zatěžování po spuštění nebo zatěžování proti směru činnosti, např. např. u zaseknutých šroubů, nemá vliv na spouštěcí mechanismus, který je tak chráněn před poškozením.2- rukojeť z komponentů se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Kalibrace pomocí kalibračního systému perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. Případné seřízení nevyžaduje demontážCertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV robustní plastové krabici (velikost 80-100 v robustní ocelové krabici)Odchylka zobrazení ± 3 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U036657
EAN 4018754269471
UBB 500654027241
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 96503040
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.