Momentové klíče
Všechny kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Momentové nářadí
Momentové klíče
7J550162
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
Stahlwille Momentový klíč 730/20 Fix 40-200 Nm 14 x 18 mm drážka
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7J550162
Celková délka (mm)
467
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
467
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Komoditní kód
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7J550162
EAN
4018754269464
UBB
500654027167
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
96503020