Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
7U906972
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
Stahlwille momentový klíč 730/12 Quick 25-130 Nm 14 x 18 mm drážkování
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7U906972
Celková délka (mm)
410
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
25 - 130
Nastavení velikosti kroku (Nm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
410
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
25 - 130
Nastavení velikosti kroku (Nm)
2.5
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
click-typetměřící prvek je zatížen pouze při působení síly, není třeba ruční přestavení na nulumontáž pro vyměnitelné destičky/plášťové nástrojebezpečnostní pojistka QuickRelease (velikosti 5-65)rychlé nastavení díky snadno působící aretační páčce v rukojeti (velikosti 5-65)ergonomický design, neklouzavý seřizovač s vybráním pro palecoptimalizovaná konvexní rukojeť pro práci bez namáhánídvojitá signalizace zastavenídvojitá stupnice N-m/ft-lb a N-m/in-lb (velikosti 5-80)na vyžádání k dispozici také verze pouze v N-m bez dvojité stupnice (velikosti 5-65)lze použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otočením destičekjakákoli síla působící na nástroj po „cvaknutí“ nebo působící v opačném směru, než je aktuální funkce - např. např. násilné uvolnění zaseknutého šroubu - nepůsobí na spouštěcí mechanismus a nemůže jej poškoditkalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Opětovné seřízení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky zobrazení ± 4 %.
Čísla materiálu
Objednací číslo
7U906972
EAN
4018754268863
UBB
500654024685
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
50184012