Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
9F181909
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
Stahlwille Momentový klíč 730/12 Fix 25-130 Nm 14 x 18 mm drážkování
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9F181909
Celková délka (mm)
421
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
25 - 130
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
421
Velikost připojení
14x18 mm
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
25 - 130
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
3
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Pro práci v sériové výroběNastavovací knoflík lze po nastavení spouštěcího momentu odšroubovat - je tak zabráněno nechtěné změně nastaveného momentuPřiložený pojistný šroub TORX® Tamper Resistant chrání také před neoprávněnou manipulací, stejně jako přiložené samolepicí plombyNení možné nastavení bez porušení plombySpouštěníNení nutné vynulování na „0“, protože měřicí prvek je zatížen pouze během utahováníMontáž pro výměnné bity/nástrčné hlaviceQuickRelease bezpečnostní pojistkaRychlé a přesné nastavení pomocí rychlého nastavení QuickSelectDvojitý signál zastaveníSnadno čitelná dvojitá stupnice s barevným rozlišením N-m/ft-lb, resp. ft-lb/in-lbUtahování proti směru hodinových ručiček otáčením bitů/nástrčných hlavicPokračování v zatěžování po spuštění nebo zatěžování proti směru činnosti, např. např. u zaseknutých šroubů, nemá vliv na spouštěcí mechanismus, který je tak chráněn před poškozením.2- rukojeť z komponentů se zelenou měkkou zónou šetrnou k rukám (odolná vůči olejům, mazivům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydrolu)Kalibrace pomocí kalibračního systému perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního zařízení č. 7706. Případné seřízení nevyžaduje demontážCertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMV robustní plastové krabici (velikost 80-100 v robustní ocelové krabici)Odchylka zobrazení ± 3 %.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F181909
EAN
4018754269457
UBB
500654027084
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
96503012