Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
3Z831904
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
Stahlwille momentový klíč 721QR/Quick 1/2 palce 40-200 Nm drážkování
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3Z831904
Celková délka (mm)
483
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Velikost připojení (mm)
12.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
483
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
40 - 200
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
SpouštěníNastavení bleskově pomocí snadno ovladatelné upínací páčky v rukojetiergonomicky tvarovaný, neklouzavý nastavovací prvek s prohlubní pro palecintegrovaná lupa v okénku pro čteníoptimalizovaná kuličková rukojeť pro práci bez únavydvojitá stopkadvojitá stupnice N-m/ft-lbnení nutné vynulování na „0“, protože měřicí prvek je zatěžován pouze během utahovánípokračování zatížení po uvolnění nebo zatížení v opačném směru, než je funkční směr, např. v případě zaseknutých šroubů. Pokračující zatížení po spuštění nebo zatížení proti funkčnímu směru, např. u zaseknutých šroubů, nepůsobí na spouštěcí mechanismus, který je tak chráněn před poškozením.ochrana všech citlivých částí robustním ocelovým trubkovým pouzdremKalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl č. 1. 7794 nebo kalibračním systémem č. 7706. V případě potřeby je možné opětovné nastavení bez demontáže.Odchylka displeje ± 4 %S certifikátem
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z831904
EAN
4018754268962
UBB
500654025674
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
50204120