Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
0A204569
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
Stahlwille Momentový klíč 721/30 Quick 1/2 palce 60-300 Nm drážkování
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0A204569
Celková délka (mm)
553
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
60 - 300
Šířka hlavy (mm)
44
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
553
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
60 - 300
Šířka hlavy (mm)
44
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
10
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Značka
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A204569
EAN
4018754268948
UBB
500654025427
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
50204030