Momentové klíče
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
Momentové nářadí
Momentové klíče
4Z163432
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
Stahlwille Momentový klíč 721/15 Quick 1/2 palce 30-150 Nm drážkování
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4Z163432
Celková délka (mm)
452
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
30 - 150
Šířka hlavy (mm)
41
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
452
Velikost připojení
1/2 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
30 - 150
Šířka hlavy (mm)
41
Velikost připojení (mm)
12.5
Nastavení velikosti kroku (Nm)
5
Model se šroubovákem
Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%)
4
Se stupnicí
Ano
Model
MANOSKOP
Type
721/15 QUICK
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
kliknutí-tyčměřící prvek je zatížen pouze během působení síly, není třeba ruční přestavení na zerorapidní nastavení díky snadno působící aretační páčce v rukojetiergonomicky navržený, protiskluzový seřizovač s vybráním pro palecduální dorazový signáldvě stupnice N-m/ft-lboptimalizovaná konvexní rukojeť pro práci bez namáháníjakákoli síla působící na nástroj po „kliknutí“ nebo působící v opačném směru, než je aktuální funkce - např. např. násilné uvolnění zaseknutého šroubu - nepůsobí na spouštěcí mechanismus a nemůže jej poškoditvšechny citlivé součásti jsou chráněny robustním trubkovým ocelovým krytemkalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Opětovné nastavení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017hodnota odchylky displeje ± 4 %.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z163432
EAN
4018754268924
UBB
500654025260
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
50204015