text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 71AR AR/80


indikacevlečný číselník indikacedvojitá stupnice N-m/ft-lbsskalní list z luminiscenční, jasně žluté speciální fólie pro jasné rozpoznání displeje i za snížené viditelnostiochrana číselníku přídavným ochranným kroužkemrukojeť s integrovaným mechanismem kompenzace sílyNení určeno pro měření levou rukoukalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl

Objednací číslo G0612.200.080
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 1152
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 1152
Velikost připojení 3/4 palce
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 4280
Type Torque Wrench

Popis

indikacevlečný číselník indikacedvojitá stupnice N-m/ft-lbsskalní list z luminiscenční, jasně žluté speciální fólie pro jasné rozpoznání displeje i za snížené viditelnostiochrana číselníku přídavným ochranným kroužkemrukojeť s integrovaným mechanismem kompenzace sílyNení určeno pro měření levou rukoukalibrace pomocí kalibračního zařízení perfectControl č. 7794. 7794 nebo kalibračním zařízením č. 7706. V případě potřeby seřízení bez demontážes certifikátemdodání v textilním sáčkuodchylka ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0612.200.080
EAN 4018754124930
UBB 500501062490
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50450080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.