text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille momentový klíč 714/100 DIG


4 režimy měření (krouticí moment, úhel natočení, krouticí moment s regulací proměnného úhlu natočení, úhel natočení s regulací proměnného krouticího momentu)barevný grafický displej s vysokým rozlišením a přídavnými bočními signálními světlyvolně konfigurovatelná struktura menuvolitelně: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 71603 funkční režimy: spou

Objednací číslo G0616.000.100
Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 100 - 1000
Velikost připojení (mm) 28
Model se šroubovákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 100 - 1000
Velikost připojení (mm) 28
Model se šroubovákem Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 9080
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

4 režimy měření (krouticí moment, úhel natočení, krouticí moment s regulací proměnného úhlu natočení, úhel natočení s regulací proměnného krouticího momentu)barevný grafický displej s vysokým rozlišením a přídavnými bočními signálními světlyvolně konfigurovatelná struktura menuvolitelně: Li-ion baterie č. 7195-2 a nabíječka č. 71603 funkční režimy: spouštění, držení špičky (indikace provozu se zobrazením špičkové hodnoty) a stopa (indikace provozu se zobrazením okamžité hodnoty)rozhraní Micro-USBzámek bajonetu pro přihrádku na baterieQuickRelease bezpečnostní zámek - výměnný systém pro vložení.wkz.ukládání dat (= 2. 500 utahovacích operací)lze naprogramovat až 200 utahovacích operací v maximálně 25 pořadových plánechmožnost nastavení různých tolerančních mezí v závislosti na utahovací operaciakustické a vizuální vyhodnocení utahovací operacerychlé a přesné nastavení pomocí klávesnicežádné nechtěné nastavení díky automatickému zámku klíčeochrana proti přetížení pomocí akustického a optického výstražného signálu i nuceného uvolnění (vpravo)automatická indikace data příští kalibrace podle času a/nebo počtu zatíženíplně automatická kalibrace a seřízení pomocí kalibračního a seřizovacího zařízení perfectControl® č. 3. 7794-2 (krouticí moment) nebo 7794-3 (krouticí moment a úhel natočení)Měřicí jednotky: 1: N-m, ft-lb, in-lbaautomaticky správný utahovací moment po zadání odchylné velikosti stehupo vyložení je ihned připraven k opětovnému provozupravé a levé utahování - pro levé utahování ve funkčním režimu může být nutné spuštění. zaváděcí nástroj musí být otočen o 180°senzitivní a slyšitelný spouštěcí signálmoment a úhel natočení viditelné současněměření nezávislé na místě působení síly (Gr. 1, 2 a 4)bezpečná manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti (odolné vůči olejům, tukům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám a Skydrolu)3 certifikáty (indikace krouticího momentu/uvolnění podle DIN EN ISO 6789-2:2017, úhel otáčení)v robustní plastové krabičce (Gr. 40-100 v pouzdře z ocelového plechu)registrovaný design, patentovanýDodáváno se softwarem SensoMaster 4, kabelem USB, 4 mikrotužkovými bateriemi AAA/LR03, 1,5 V. Lze použít mikroakumulátory NiMH AAA, 1,2 VRozlišení úhlu natočení displeje 0,1°Odchylka úhlu natočení displeje ±1° ±1 číslice do 100°, >100° nejméně 1 % ±1 čísliceRozlišení krouticího momentu displeje = 60 N-m: 0,01 N-m, &60 N-m: 0,1 N-mOdchylka krouticího momentu displeje ±2 %, ±1 číslice.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0616.000.100
EAN 4018754222773
UBB 500623931325
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96500100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.