text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový klíč 701/2 1/4 palce 1-20 Nm drážkový


Indikace štíhlého, kompaktního tvaru pro menší krouticí momenty od 1 N-m výšeměřící jednotky: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbměření nezávislé na místě působení sílydalší funkce pomocí softwaru SensoMaster 4 (není součástí dodávky, zdarma ke stažení na www.stahlwille.com): nastavitelné klouby, vyhodnocení utahování pomocí barevných LED, bzučák a vibrace, nastavi

Objednací číslo 4G711535
Hmotnost 145
Celková délka (mm) 210
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 1 - 20
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 145
Celková délka (mm) 210
Velikost připojení 1/4 palce
Utahovací moment (Nm) 1 - 20
Velikost připojení (mm) 6.3
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench

Popis

Indikace štíhlého, kompaktního tvaru pro menší krouticí momenty od 1 N-m výšeměřící jednotky: N-m, cN-m, ft-lb, in-lbměření nezávislé na místě působení sílydalší funkce pomocí softwaru SensoMaster 4 (není součástí dodávky, zdarma ke stažení na www.stahlwille.com): nastavitelné klouby, vyhodnocení utahování pomocí barevných LED, bzučák a vibrace, nastavitelný interval alibrace, funkce záznamu. Dodáváno s 3,6 V lithiovou baterií, typ 14500, baleno v souladu s UN3091, třída 9kalibrace ve spojení s kalibrační jednotkou perfectControl® č. 7794 nebo kompletním kalibračním systémem č. 7706. Seřízení nevyžaduje demontážcertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017v pevné plastové krabičcehodnota odchylky zobrazení ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G711535
EAN 4018754243693
UBB 500636314808
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96504502
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.