text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentové klíče 71 /80


indikační typmontáž pro výměnné plášťové nástrojevšechny vkládací nástroje 14 x 18 mm lze použít také s adaptérem pro vkládací nástroje č. 7370/80 (max. 650 N-m)číselník s ukazatelem ve vlekudvě stupnice N-m/ft-lbsStupnice je vyrobena z luminiscenční světle žluté speciální fólie, která umožňuje jasné odečty i za zhoršených světelných podmínekrukojeť s i

Objednací číslo G0612.000.080
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 1048
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Velikost připojení (mm) 28
Baleno po 1

Specifikace

Elektronické Ne
Celková délka (mm) 1048
Velikost připojení Jiný
Utahovací moment (Nm) 160 - 800
Velikost připojení (mm) 28
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 10
Model se šroubovákem Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Se stupnicí Ano
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 2300
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

indikační typmontáž pro výměnné plášťové nástrojevšechny vkládací nástroje 14 x 18 mm lze použít také s adaptérem pro vkládací nástroje č. 7370/80 (max. 650 N-m)číselník s ukazatelem ve vlekudvě stupnice N-m/ft-lbsStupnice je vyrobena z luminiscenční světle žluté speciální fólie, která umožňuje jasné odečty i za zhoršených světelných podmínekrukojeť s integrovaným kompenzátorem sílyměřícím prvkem je ohýbací deska umístěná v rukojetis ochranou proti přetíženímožno použít pro utahování ve směru nebo proti směru hodinových ručiček otočením klíčekalibrace pomocí kalibrační jednotky perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706. Nastavení bez demontážecertifikát podle DIN EN ISO 6789-2:2017dodáváno v textilním sáčkuhodnota odchylky zobrazení ± 4 %hodnota odchylky zobrazení ± 4 %.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0612.000.080
EAN 4018754104581
UBB 500501375173
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 50030080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.