text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mirror 12921M 1.1/4


nerozbitná zrcátka z nerezové oceli (zabraňuje vzniku FOD)bez šroubových spojů (zabraňuje vzniku FOD)nerezové teleskopické rameno odolné proti koroziuniverzální kloub (pohyb o 180°), samonapínacíspeciální plastová rukojeť zajišťuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná proti chemikáliím

Article number G1566.317.001
Výsuvný Ano
S osvětlením Ne
Max. délka (mm) 699
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Packed per 1

Specifications

Výsuvný Ano
S osvětlením Ne
Max. délka (mm) 699
S kloubem Ano
S ohebnou hřídelí Ano
Zvětšovací zrcátko Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 56
Komoditní kód 82055980
Type Telescopic Mirror

Description

nerozbitná zrcátka z nerezové oceli (zabraňuje vzniku FOD)bez šroubových spojů (zabraňuje vzniku FOD)nerezové teleskopické rameno odolné proti koroziuniverzální kloub (pohyb o 180°), samonapínacíspeciální plastová rukojeť zajišťuje pevný úchop a bezpečnou práci, odolná proti chemikáliím

Article numbers

Article number G1566.317.001
EAN 4018754235834
UBB 500625303606
UNSPSC 27111814
Manufacturer article nr  77401032
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.