text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MINI Fine Ratchet 1/4“ Square Drive 4,5° Ratcheting Angle 80-Teeth 90mm


90 mm krátká verzeoboustranný80 zubůs bezpečnostním zámkem QuickReleases ocelovou rukojetípro práci ve stísněných prostorech, znovu se zapne po pohybu o 4,5°konstrukce bez šroubů zabraňuje poškození cizími předmětyDIN 3122/ISO 3315registrované provedení

Objednací číslo 4C426256
Izolace Ne
Hmotnost 74
Průměr hlavice (mm) 22.5
Antimagnetický Ne
Délka 90
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 74
Průměr hlavice (mm) 22.5
Antimagnetický Ne
Délka 90
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ano
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Stahlwille
Type 418QR

Popis

90 mm krátká verzeoboustranný80 zubůs bezpečnostním zámkem QuickReleases ocelovou rukojetípro práci ve stísněných prostorech, znovu se zapne po pohybu o 4,5°konstrukce bez šroubů zabraňuje poškození cizími předmětyDIN 3122/ISO 3315registrované provedení

Čísla materiálu

Objednací číslo 4C426256
EAN 4018754291366
UBB 500696171528
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 11111050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.