text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mechanické kalibrační zařízení Měření r.-400N-m pro snímače velikosti 1-100


Měření je možné bez přemístění místa působení síly díky speciálně navrženému systému přenosu síly, mechanický zavaděč č. 7791 zabraňuje riziku posunu bodu působení síly během kalibracepáka pod zkušební lištou je ovládaná v lineárním směru ručním kolem působícím na vřetenolineární pohyb je převeden na rotační pohyb, který působí na převodníkkalibrovaný m

Objednací číslo G0094.007.791
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 1087
Max. točivý moment (Nm) 400
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 1

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Celková délka (mm) 1087
Max. točivý moment (Nm) 400
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 44200
Type Manual Calibration Device

Popis

Měření je možné bez přemístění místa působení síly díky speciálně navrženému systému přenosu síly, mechanický zavaděč č. 7791 zabraňuje riziku posunu bodu působení síly během kalibracepáka pod zkušební lištou je ovládaná v lineárním směru ručním kolem působícím na vřetenolineární pohyb je převeden na rotační pohyb, který působí na převodníkkalibrovaný momentový klíč zůstává po celou dobu kalibrace ve stejné polozeto zabraňuje chybám měření způsobeným posunem bodu působení sílydíky lineárnímu kuličkovému ložisku s nízkým třením, momentový klíč je automaticky vyrovnán při umístění do jednotky další lineární kuličkové ložisko zajišťuje, že kontakt s momentovým klíčem je bez třenísnížení bočních sil působících na snímač a tření v místě kontaktu s momentovým klíčem vede k odpovídajícímu snížení chybného měřeníchráněno národními a mezinárodními patenty.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0094.007.791
EAN 4018754155439
UBB 500504174631
UNSPSC 27111739
Výrobní číslo položky 52110091
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.