text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Stahlwille Kombinovaný klíč OPEN-BOX 13 AF 32 mm délka 360 mm tvar A


DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Objednací číslo
Délka (mm)
Šířka otevřeného konce klíče (mm)
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 360
Šířka otevřeného konce klíče (mm) 32
Ochrana povrchu Pochromováno
Klika Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Šířka klíče nástrčný/kroužkový/rohatkový (palec) (mm) 32
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 474
HS kód 8204110000
Type Combination Wrench

Popis

DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma AC chromovaná legovaná ocel, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G0230.320.001
EAN 4018754018963
UBB 203120166921
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40083232

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.