text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kombinované klíče - sady 14/17 14/17


klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím pouzdřeDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw straně rovné, na straně kroužku 10° úhlovépevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluKulatá povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na pokožku a má dobrý úchopextrémně pružný, výjimečně t

Objednací číslo
Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 17
Počet očkoplochých klíčů 17
Šířka klíče (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Celkový počet nástrojů 17
Počet očkoplochých klíčů 17
Šířka klíče (mm) 6 - 22
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1940
Type Wrench Set

Popis

klíče s metrickými, stejně velkými klíči v rolovacím pouzdřeDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw straně rovné, na straně kroužku 10° úhlovépevná, štíhlá a lehká inteligentní konstrukcevysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T-profiluKulatá povrchová úprava STAHLWILLE zajišťuje povrch, který je příjemný na pokožku a má dobrý úchopextrémně pružný, výjimečně trvanlivé kování, kalené a chlazené v olejové láznichromovaná legovaná ocel, chromovaná Robustní srolovaný sáček se zapínáním na suchý zip z polyesteruSíťované vložky umožňují přehled o vloženém nástrojiBezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostorVyšívané logo STAHLWILLE. Obsah: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0241.001.785
EAN 4018754080717
UBB 203120262530
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 96401005

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.